曜日別特売

4G/LTEルーター KC4-C-100A

4G/LTEルーター KC4-C-100A - 京セラ

さまざまな機器をつなぐIoTゲートウェイ
高速で通信エリアの広いLTE Category 4を採用。日本全国でご利用が可能です。
各種GNSS受信機能を搭載し、位置情報の把握が可能です。
ビーコンやセンサーとの無線接続によるさまざまなデータの取得が可能です。
USB Type-A、シリアル通信、接点入出力などの各種インターフェースを備え、有線接続を通してさまざまなモノやセンサーのデータを集約することが可能です。

寸法(mm)約91×68×24質量(g)約105通信方式LTE Category 4(日本国内向)対応B1/B3/B8/B18/B19/B2プロトコルUDP/TCP/SSL/HTTP/HTTPS/MQTT/MQTアンテナ内蔵(外部アンテナ接続可)センサー加速度(±16G)、ジャイロ(±2000dp)表示LED(3色)/OLED(128×36dot)操作ボタン電源(V)DCジャック: DC12、16pinコネクタ:DC12~48保護等級IP4X動作温度範囲(℃)-20~60 (USB機能のみ0~60)USBタイプUSB Type-A、デバイスクラス:UVBluetooth5.1(Long Range対応)仕様【SIM】nano SIM、【位置測位】GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS(みちびき)、【シリアルID】16pinコネクタ、I/F:RS-232C/RS-485/CAN/接点入出力内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77181196KC4-C-100A
46,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする