曜日別特売
モノタロウ

3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入

3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ3D立体 サージカルマスク 個包装 30枚入 - モノタロウ
(49件のレビュー)

「JIS T9001医療用マスク クラスⅠ適合審査合格品」の3層立体構造のサージカルマスクです。適合番号M12203011(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。3D立体構造なためプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。また口元があたりにくいのでメイクが崩れにくいです。耳が痛くなりにくい平ゴム仕様、ズレやメガネの曇りを軽減するノーズフィルター仕様で快適です。

用途風邪・花粉の防止・食品加工・厨房機器メンテナンス・汚物処理・清掃作業などに仕様ゴム/平ゴム種別サージカル材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリウレタン、ポリエステル、(ノーズフィッター)ポリエチレン形状立体型入数(枚)30構造3層寸法(縦×横)(mm)205×85包装形態個包装適合JIS規格JIS T9001医療用クラスⅠひもタイプ耳かけ式内容量1箱(30枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※本製品は使い切り商品です。洗濯による再使用はできません。
※本製品は有害な粉塵やガスなどが発生する場所やそれを防ぐ目的での使用はできません。
※万一、かゆみ、かぶれ、発疹などが生じた場合はただちに使用を中止してください。
※包装材特有のにおいがすることがありますが、品質に問題はありません。万一、においにより気分が
悪くなった場合はただちに使用を中止してください。
※乳幼児の手の届かない所に保管してください。
※湿気のない清潔な所に保管してください。
※火気のそばでの使用はお止めください。
※本製品を使用後はお住まいの自治体の取り決めにしたがって廃棄してください。
※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77189124MR7063ホワイト
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77189133MR7063グレー
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77189149MR7063ベージュ
449
494(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-19
用途: インフルエンザ予防 花粉症対策
農・林・水産業

なんだかマスクはいつもこれになります
価格の割にはとても良いと思います
個包装になっていて持ち歩きに便利です

2026-01-20
用途: 外出時に使用
サービス業

リピート購入品であり幾度となくリピート購入品です。
はめやすくサイズ感もちょうどよい
そして呼吸もしやすいので重宝しております。

対象商品 : 77189124
2025-12-26
用途: 整骨院で着用しています。
医療・福祉・介護関連業

以前フィルター替えの高性能マスクを使用していましたが、自身がインフルに罹患した時に医師からこの形にするように言われてからずっとこちらを着用しています。安心。

対象商品 : 77189149
2026-03-18
用途: 普段づかい
サービス業

化粧移り、汚れが目立たず、とても良いです。
立体なので、息がしやすいです。
折り返しのところに毛がたまるので、髪を切る際は別のフラットなマスクを使います。

対象商品 : 77189133
2026-03-08
用途: 接客時
農・林・水産業

型崩れしなくしゃべりる時にもズレずに大変満足しています

2025-12-02
用途: 医療従事機関で使用
小野接骨院医療・福祉・介護関連業

3D立体が呼吸の妨げをせず、使いやすい。
施設利用者との会話を聞き取りやすくするためには、話しやすいと思います。

2025-09-19
用途: 普段使い
協栄鉄工所

通勤時に毎日使用しております。慣れた物が使いやすく、耳も痛くないので助かります。

1が参考にしています
2025-09-21
用途: 戸外における自己使用
その他業種

フィット感は良好 価格的に見ても使い捨てとしては良好

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする