曜日別特売

バッテリーチャージャー BC-TRV

バッテリーチャージャー BC-TRV - SONYバッテリーチャージャー BC-TRV - SONYバッテリーチャージャー BC-TRV - SONY

”インフォリチウム”V/H/Pシリーズのバッテリーを充電可能。
コンパクトに持ち運べて、コンセントに直接差して使える小型・軽量バッテリーチャージャー。
AC100-240V、50/60Hz対応。
日本はもちろん海外でも、世界中のほとんどのホテルおよび家庭用電源で使用できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×79×32質量(g)約61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種スタイリッシュコンパクトモデル、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、バッテリーパック、デジタル録画双眼鏡など ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。内容量1個
注意
※コンセントの形状にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188336BC-TRV
9,600
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする