曜日別特売

ケース&ストラップキット LCS-MCS2

ケース&ストラップキット LCS-MCS2 - SONYケース&ストラップキット LCS-MCS2 - SONYケース&ストラップキット LCS-MCS2 - SONYケース&ストラップキット LCS-MCS2 - SONY

ストラップとセットになった便利なケース。
ストラップとケースがセットになっているので、持ち歩くときはケースに入れて肩掛けでき、撮影するときはすぐに取り出してストラップ+カメラで撮影ができます。
さまざまなモデルに対応
HDR-PJ540、HDR-CX535、HDR-CX420のコンパクトな本体サイズにぴったりのスタイリッシュなキットです。
その他、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]など、さまざまなモデルに対応しています。
ブラウン、ライトブラウン、ホワイトが選べるカラーバリエーション。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約155×85×95(ケース)ストラップ寸法(幅W×長さL)(mm)約18×910ケース質量(g)約80材質ポリウレタン対応機種HDR-CX120/CX270V/CX370V/CX390/CX420/CX430V/CX470/CX480/CX485/CX535/CX590V/CX670/CX675/CX680、HDR-PJ210/PJ390/PJ540/PJ590V/PJ670/PJ675/PJ680内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188345LCS-MCS2/TCブラウン
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
77188354LCS-MCS2/WCホワイト
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
77188363LCS-MCS2/TICライトブラウン
3,700
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする