リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A

リチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A - SONYリチャージャブルバッテリーパック NP-FV70A - SONY

”インフォリチウム”Vシリーズ対応ハンディカムに使用可能
ハンディカムでは分単位でのバッテリー残量表示が可能なインフォリチウム機能を搭載
コンパクトで扱いやすいスタミナ高容量タイプ

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約31.8×45.1×41.5質量(g)約89バッテリー容量(mAh)1900(13.8Wh)最大電圧(V)DC8.4公称電圧(V)DC7.3対応機種ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、レンズ交換式デジタルHDビデオカメラレコーダー、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アダプター/チャージャー、XDCAM、NXCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188406NP-FV70A
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする