曜日別特売

ソフトキャリングケース

ソフトキャリングケース - SONYソフトキャリングケース - SONYソフトキャリングケース - SONY

豊富な収納で旅行やレジャーに活躍する、中型キャリングケース。
”ハンディカム”とサイバーショットとバッテリーなどが入れられる豊富な収納力。
”ハンディカム”の本体とバッテリーやACアダプターなどのアクセサリーを楽に収納できるソフトキャリングケース。
旅行やレジャー、イベントなどに最適です。
αとバッテリーなどをまとめて収納。
”ハンディカム”と”サイバーショット”や、αの本体と交換レンズやバッテリーなどをまとめて収納できます。
間仕切りの調整で収納がより自由に。
内部の間仕切りが調整できるので、”ハンディカム”とαなど、異なる大きさの本体を収納する場合に便利です。
二重構造で落下防止。
ジッパーとバックルで落下を防止する、安心の二重構造。
”ハンディカム”など、収納物の落下をしっかり防止し、安心して持ち運べます。
雨から守るプロテクト構造。
天面フラップを開けた状態でも、突然の雨や砂から”ハンディカム”を守るプロテクト構造を採用しています。
肩掛けスタイルもできる2way仕様。
手持ちはもちろん、肩掛けできるストラップ付きだから肩掛けでも持ち運べて大変便利です。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約260×170×190内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×120(収納部)質量(g)約320材質ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ中型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188388LCS-U21
3,300
3,298
3,628(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする