曜日別特売

ソフトキャリングケース

ソフトキャリングケース - SONYソフトキャリングケース - SONYソフトキャリングケース - SONYソフトキャリングケース - SONYソフトキャリングケース - SONY

豊富なポケットで、たっぷり収納できる大型キャリングケース。
豊富なポケットで、”ハンディカム”とサイバーショットや”α”とアクセサリーをたっぷり収納できる大型タイプのソフトキャリングケース。
大容量なので”ハンディカム”と一緒に豊富なアクセサリーを収納可能。
デジタル一眼カメラ”α”も交換レンズ(SAL55200)と一緒に収納可能。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×140×170内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×140(収納部)質量(g)約405材質ナイロン・ポリエステル対応機種大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、ハイビジョン”ハンディカム”[HDVモデル(DVテープ)]、スタンダード画質”ハンディカム”、ダブルフルハイビジョン3D”ハンディカム”、アクションカム、ミュージックビデオレコーダー、デジタル録画双眼鏡、デジタルカメラ VLOGCAMなど ※詳しくは、SONYのホームページよりご確認ください。大きさ大型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77188397LCS-U30
4,500
4,498
4,948(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする