送風機能付ファンヒーター

送風機能付ファンヒーター - コイズミ(小泉成器)

夏は涼しく、冬は暖かく。
年中使えて収納いらず。
人感センサー付きです。
人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ。

ホワイト風量調整送風時のみ16段階+ターボ機能、温風W数調節2段階幅(mm)380奥行(mm)380高さ(mm)1040本体質量(kg)5.7消費電力(W)(50/60Hz)温風1200・送風50/温風1150・送風50切タイマー1/2/3/4時間コード長さ(m)1.8付属品リモコン、ボタン電池(CR2032)X1個、台座取り付けネジX4個、リモコンホルダー、取扱説明書(保証書付き)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190016KHF1221W
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする