曜日別特売

コードレスタワーファン

コードレスタワーファン - コイズミ

コードレスで使える、スリムでスタイリッシュなタワーファンです。
コードレスで約10時間運転できます。
(風量「1」で運転の場合/風量「8」で約5時間、風量「TURBO」で約30分運転できます)
持ち運びに便利なキャスター付きです。

風量調整16段階+ターボ機能幅(mm)325奥行(mm)335高さ(mm)1005本体質量(kg)5.5消費電力(W)46(交流運転時)電源コード(m)2.7切タイマー1~8時間首振角度(°)約45・90・180(自動)付属品電源コード・リモコン・ボタン電池(CR2032)X1個、ニッケル水素充電池X1個、台座取り付けネジX4本、取扱説明書(保証書付き)シルバー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190199KTF0520S
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする