曜日別特売

JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター

JCD393 USB3.2 USB-C 9in1マルチアダプター - j5 create

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンを9つの機能を拡張できるUSB3.2 Gen2とUHS-IIスロットと4K60Hz DisplayPort Alt Modeに対応したハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。

ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1スペースグレー材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×50×16ケーブル長(mm)200質量(g)約107セット内容JCD393/クイックインストールガイド/保証カード保証期間2年最大解像度HDMI 4K@60Hz給電方式バスパワー/セルフパワーコネクタ形状USB Type-C(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190217JCD393
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする