曜日別特売

JVA01 USB ライブ配信専用 キャプチャーボード

JVA01 USB ライブ配信専用 キャプチャーボード - j5 create

USB-Cパソコンやモバイル端末画面をHDMI出力しながら、一眼レフを高画質映像で増設できるキャプチャーボードです。
一見USBマルチハブですが、HDMI入力ポートにビデオカメラや一眼レフを増設することで、高画質の映像を編集してライブ配信することができます。
HDMI出力ポートは、従来のキャプチャーボードと違って、ソースの映像ではなくパソコンの画面をミラーリングするので、ライブ配信時にリスナーのチャット内容を大画面で見られます。
ライブコマースや雑談ライブに最適です。PD充電ポートとUSBハブを備えて、PD充電しながらマウスキーボードを増設できるので、モバイル端末などUSBポートが不足する問題を解消できます。

ポート【拡張】HDMI(入力)×1/HDMI(DisplayPort Alt Mode出力)×1/USB-C×1(ホスト接続)/USB-C×1(PD3.0充電器接続)※バスパワーなので、こちらの給電はパソコンへ充電/3.5mm マイク入力 3極×1/USB3.0 5Gbps×2ブラック材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96.5×15×50.5ケーブル長(mm)300質量(g)約69セット内容JVA01本体/クイックインストールガイド・保証書保証期間2年最大解像度HDMI最大入力解像度:1080p 60 fps、HDMI最大出力解像度(DisplayPort Alt Mode出力なのでPCの画面を映す):4K 30Hz、録画最大解像度:1080p 30 fps給電方式バスパワーコネクタ形状Type-C オス (UAC/UVC対応)性能エンコード方式:ソフトエンコード・圧縮形式:ホストUSB2.0の場合 :MJPEG内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190253JVA01
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする