AM/FMデジタルラジオ

AM/FMデジタルラジオ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

手のひらサイズのポケットラジオ。
AM/FM受信対応デジタルチューニングラジオ。
時計機能搭載でアラームとしても使用可能です。
(ブザー音またはラジオアラーム選択)
誤作動防止ロック機能、操作時液晶オレンジバックライト点灯など便利な機能も付いています。

連続使用時間(時間)AM約32時間FM約30時間(環境により異なる)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×19×60質量(g)約58電源単4乾電池×2/DC4.5V(アダプター別売り)アラーム内容ブザー音またはラジオ機能【ラジオ選局】ATS・手動、【プリセットメモリ】AM最大20局・FM最大20局その他誤作動防止ロック、スリープ機能付属品取扱説明書受信周波数AM/FM内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191486DMR-C620
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする