曜日別特売

モノラルラジカセ

モノラルラジカセ - WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

白いボディのシンプルなモノラルラジカセです。
ACアダプターでも電池でも使える2電源採用で便利にご使用いただけます。
本体内蔵マイクで、そのまま音がひろえるからお稽古や会話練習にも便利。
持ち運びしやすいハンドル付きで移動も楽々です。
FMワイドバンド対応ラジオだから防災備蓄品としても1台あると安心です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×76×125質量(g)約860(電池含まず)電源AC100V/単2乾電池×4(別売)機能【カセットレコーダー】録音・オートストップ・一時停止、【ラジオ】AM/FM/FMワイドバンドヘッドフォン端子Φ3.5付属品ACコード、取扱説明書内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191635SCT-M110
オープン
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする