曜日別特売

片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】

片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 - OWLTECH(オウルテック)
(1件のレビュー)

コネクタの付け根部分に頑丈なロングブッシュ構造を採用、断線の原因に繋がる根元部分を強化することで、15000回以上の屈曲試験をクリアしました。発熱を抑えて安全に使うPTC温度センサー搭載。3Aでの充電に対応します。安心の1年保証です。

保証期間1年間電流(A)2.4電圧(V)5コネクタ形状USB Type-A (オス) - USB Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、ポータブルゲーム機、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C対応機種転送速度(Mbps)最大480ケーブル長(cm)75ケーブル種類巻き取り式適合用途充電/データ転送内容量1個
注意
※充電器側のコネクターはUSB Type-A になります。別途AC充電器 (USB Type-Aポート)が必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電流(A)
転送速度(Mbps)
ケーブル長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191818OWL-CBKRPAC75-BK2.4最大48075ブラック
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
77191827OWL-CBKRPAC75-BKRE2.4最大48075ブラックレッド
オープン
取扱い終了
代替品有
77191836OWL-CBKRPAC75-WH2.4最大48075ホワイト
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77191827OWL-CBKRPAC75-BKRE77191818OWL-CBKRPAC75-BKOWL-CBKRPAC75-BKRE 片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック) 77191818片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】OWLTECH(オウルテック)1個
1,998
欠品中
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77191836OWL-CBKRPAC75-WH77191818OWL-CBKRPAC75-BKOWL-CBKRPAC75-WH 片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】 OWLTECH(オウルテック) 77191818片側だけ引き出せる巻き取り式USB Type-Cケーブル 【KATAMAKI(カタマキ)】OWLTECH(オウルテック)1個
1,998
欠品中
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-05
用途: サイズ感がよい。

耐久性はまだわかりませんが、コードの引き出し、巻込みはスムーズですし、コネクターの収納もキッチリと収まります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする