曜日別特売

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-C to USB-C - MOTTERU

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用したPD対応Type-C to Type-Cケーブル(C to Cケーブル)です。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。50000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。USB PowerDelivery60Wにも対応しており、対応スマホとAC充電器なら25分で50%の充電が可能です。パワーデリバリ―対応のケーブルをお探しの方には最適です。

規格最大60W(20V/3A)充電対応対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480内容量1個
注意
※USB Power Deliveryをご利用になるには接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。
※充電環境によって供給される電流値は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
適合用途
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191915MOT-SCBCCG100-GY1ラテグレージュUSB Type-C(オス)- Type-C (オス)充電/データ転送やわらか、耐久性
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
77191924MOT-SCBCCG200-GY2ラテグレージュUSB Type-C(オス)- Type-C (オス)充電/データ転送やわらか、耐久性
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする