曜日別特売

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C

しなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERUしなやかで絡まない シリコンケーブル 急速充電 データ転送対応 USB-A to USB-C - MOTTERU

赤ちゃんの肌のような感触の新しいシリコン素材を使用。専用のコーティングにより、ホコリがつきにくくなっています。まとめたり巻いたりしてもやわらかいので、絡まずスッキリ使用できます。50,000回の折り曲げ試験をクリアしており、しなやかでやわらかく耐久性に優れています。ケーブルにはオリジナルカラーのケーブルバンドが付属しており、ケーブルをくるっとまとめて持ち運ぶ際にも便利です。温度センサーPTC搭載でもしもの時も安心です。

ラテグレージュケーブル種類やわらか、耐久性適合用途充電/データ転送コネクタ形状USB Type-A(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等、USB Type-C(メス)対応機種規格最大3A 充電対応転送速度(Mbps)最大480保証期間2年間内容量1個
注意
※ご使用になられるパソコン・AC充電器などの性能によって供給される電流値は異なります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77191933MOT-SCBACG100-GY1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
77191949MOT-SCBACG200-GY2
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする