曜日別特売

リラックスローラー3

リラックスローラー3 - BODYMAKERリラックスローラー3 - BODYMAKERリラックスローラー3 - BODYMAKERリラックスローラー3 - BODYMAKER

手技のような感覚を再現した特殊構造により、簡単にセルフケアを行うことができます。
各部位ごとに体重をかけることで室内で手軽にストレッチが可能に。
適度な硬さが心地よくクセになります。
耐久性に優れ変形しにくいEVA素材を採用し、空洞の中芯部は体重負荷を支え安定させる硬いPP素材を採用。
男性から女性まで幅広くご利用いただけるよう、耐久性を保ちながらも軽量化を実現したコンパクトモデルはジムや職場への持ち運びにも便利です。
話題の筋膜リリースには以下のような効果があります。

用途身体動作やスポーツパフォーマンスの向上 ・トレーニングを効率的に向上 ・リカバリーブラック×ホワイト寸法(Φ×mm)135×330耐荷重(kg)約80材質EVA/PP内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197007TG379BKWH
オープン
2,700
2,970(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする