カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット
セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH575AL-H): 約180、モニター親機 (VL-MWH750): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH750): 待機時約6・動作時約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 待機時約0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH575AL-H): モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH750): AC100V (50Hz/60Hz) 電源コードを外すと電源直結式になります、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616): 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] 電源:AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機VL-VH575AL-H):99×131×26.5(突起部除く)、モニター親機(VL-MWH750):210.×183.5×29(突起部除く)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD616):52.5×170×25.5(突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH575AL-H):露出型 JIS 1個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH750): 露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式内容量1セット