アサヒペン
油性ツヤ復活クリヤコート
●透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。
●特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。
●水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途
●旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
1600mL
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1.6L)
注意
●表示の用途以外には使用しないで下さい。
●素地に密着していない旧塗膜には適しません。塗装面の端でセロハンテープを用い、旧塗膜が素地に密着していることを確認して下さい。
●旧塗膜を侵す恐れがありますので、目立たない部分で試し塗りをして乾燥性・旧塗膜への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗って下さい。
●うすめずに塗って下さい。
●吸い込みの大きい面に塗ったときなど、ツヤが出にくい場合は重ね塗りします。その際、何度もハケ返しすると下地を溶かし、塗りにくくなりますので素早く塗って下さい。
"
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77197156
-
¥
6,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
油性ツヤ復活クリヤコート
参考になった