SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R

SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)SV用 PC4 DDR4 288p RDIMM 1.2v 32GB(16GBx2)x8-1R - CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

国内製造の日本製メモリー。メジャーブランドDRAM搭載。RoHS指令準拠。高品質、高互換性メモリー。

容量32GB(16GBx2)規格DDR4 SDRAMピン数(ピン)288RoHS指令(10物質対応)対応メモリーインターフェイスRDIMM内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリーモジュール規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197759CB16GX2-D4RE213381PC4-17000
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
77197768CB16GX2-D4RE240081PC4-19200
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
77197777CB16GX2-D4RE266681PC4-21300
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
77197786CB16GX2-D4RE293381PC4-23400
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
77197795CB16GX2-D4RE320081PC4-25600
オープン
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする