Orbi WiFi 6 Mini AX4200トライバンドメッシュWiFiシステム スターターキット 2台セット

Orbi WiFi 6 Mini AX4200トライバンドメッシュWiFiシステム スターターキット 2台セット - NETGEAR

Orbi WiFi 6 Miniはルーターとサテライトの2台合計で350m2の範囲にメッシュWiFiを構築し、1つのWiFiネットワークで広範囲にわたりシームレスな接続環境を提供します。AX4200クラスのトライバンドWiFiで、2つ5GHz帯が最大2402Mbpsと1201Mbps、2.4GHz帯が最大574Mbpsに対応、5GHz帯のうち1つをルーター<=>サテライト間のバックホール専用バンドとして使用、沢山繋げても遅くならず家族全員が同時に高速WiFiをお楽しみいただけます。ルーターとサテライトあわせて5ポートのLANポートを備え、WiFiはもちろんテレビやゲーム機などの有線デバイスがご自宅のどこでも接続できます。スマートテレビ、セキュリティカメラなどIoT家電を沢山繋げても、家族全員が同時に大容量VRゲーミングや4K/8K ビデオストリーミングなどを遅延なくお楽しみいただけます。初期セットアップや各種設定に日本語対応のモバイルアプリをご利用いただけます。スマートフォンに無料のOrbiアプリをインストールし、アプリの指示に従ってわずか数分でメッシュWiFiの使用を開始できます。またリモート管理にも対応し、外出先からでもホームネットワークの状態の確認、ゲストWiFiの有効/無効などの設定変更が可能です。

伝送速度(Mbps)5GHz帯:最大2402と1201、2.4GHz帯:最大574周波数(GHz)5、2.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197847RBK752-100JPS
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする