PoE+対応(500W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16X

PoE+対応(500W)10ギガビット16ポート L3 スタッカブル フルマネージスイッチ M4300-16X - NETGEAR

10GBASE-T(RJ-45)を16ポート持つM4300シリーズLayer3マネージスイッチ。全16ポートPoE+対応で合計500Wの給電能力を持つ。10GBASE-Tポートは5G/2.5G/1G/100Mの下位互換性を持つ。最大8台のM4300シリーズをスタックし1台のスイッチとして運用できる。スイッチの設定、管理はウェブブラウザー、またはコマンドラインから行う。SDVoE(AV over IP)Ready。VRRP、IPv4、IPv6ルーティング対応。PIMなどの複雑な設定が不要で大規模なマルチキャスト環境を構築可能なIGMP+に対応。IGMPv3/MLDv2スヌーピング(Any Source Multicast、Specific Source Multicast)対応。IGMPv1/v2クエリア対応。横幅は約21cmのコンパクトサイズ。単体で19インチラックにマウント(ラックマウントキット付属)することもできる。また、同サイズのM4300シリーズスイッチと横連結して2台を19インチ幅の1Uサイズとすることもできる。ライフタイムハードウェア保証。

接続方式ギガビットポート数16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77198644XSM4316PB-100AJS
オープン
679,800
747,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする