ユニチカ
グリーンアイ(美観シリーズ)
鮮やかな「緑」で美しさを演出し、 幅広い用途にご使用いただけるシリーズ。
用途
パブックスペース、ディスプレイ、展示会場
長さ(m)
20/巻
内容量
1巻(20m)
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
パイル長(mm)
防炎性能試験番号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199238
GP100
182
6
EO080271
¥
105,560
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199247
G200-91
91
5
EO880729
¥
80,080
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199256
G200-182
182
5
EO880729
¥
160,160
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199265
G370-91
91
6
EO870050
¥
94,640
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199274
G370-182
182
6
EO870050
¥
189,280
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。