ユニチカ
グリーンアイ(クッションシリーズ)
パイルの柔らかさやソフト感を備えた、 心地よいクッション性のあるシリーズ。
用途
テラス、ベランダ、中庭、広場、展示会場、パターゴルフ場
長さ(m)
20/巻
パイル長(mm)
8
防炎性能試験番号
E2200212
内容量
1巻(20m)
関連資料:
使用上のご注意(0.18MB)
施工要領(0.28MB)
注意
※「使用上のご注意」をご確認ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
幅(cm)
パイル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77199335
RG500-91
20/巻
91
8
¥
141,960
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
77199344
RG500-182
20/巻
182
8
¥
283,920
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。