SELLARS
TOOLBOX(R) ホワイトラグズ(ケース付) ホワイト
吸油性、吸水性に優れており、湿った状態でも高い耐久性を保持します。
布のように柔らかい肌触りの一方で、こすれに強く破れにくいです。
材料の約40%にリサイクル材料を使用しています。
用途
自動車、機械設備などのメンテナンス作業に。油、水、塗料など拭き取り作業に。家庭内での油汚れ掃除に。
仕様
ポップアップ
トラスコ品番
255-4498
材質
DRCペーパー
幅(mm)
229
色
ホワイト
高さ(mm)
255
長さ(m)
61
奥行(mm)
229
シートサイズ(mm)
250×300
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
本体
内容量
1個(200カット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77200096
5820804
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください