まもるん

まもるん - 丸五まもるん - 丸五まもるん - 丸五まもるん - 丸五まもるん - 丸五まもるん - 丸五まもるん - 丸五まもるん - 丸五

片足の重量わずか約30gの室内用シューズ。ソールの素材は、ウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用。ウォッシャブル仕様。

形状ローカット甲被タイプスリッポンタイプ材質(アッパー)ポリエステル材質(底部)発泡合成ゴム・ポリエステル内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77200148#01ブラック38S
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
77200157#01ブラック40M
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
77200166#01グレー38S
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
77200175#01グレー40M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする