K&K たまごかけごはん専用コンビーフ 80gx6

K&K たまごかけごはん専用コンビーフ 80gx6 国分グループ本社

『キングオブたまごかけごはん!』 いつものたまごかけごはんがちょっとリッチに! 牛肉100%のジューシーなコンビーフをかつおと昆布だしで柔らかく仕上げていますので卵との相性はぴったりです。 ◆リニューアルポイント 1加工油脂をやめて黒毛和牛脂を使用することで口あたりがまろやかにより一層美味しくなりました 2カゼインNa(乳由来添加物)使用を止めて乳アレルゲンがカットされました。

内容量1箱(80g×6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77225838 4901592918192
2,700
2,698
2,914 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする