麺がよりまっすぐ長く、厚みも上がってさらにもっちり食感になりました。キャッチコピーは「べっぴんうどん」。【東日本向け】
種別うどん質量(g)107種類即席カップめんシリーズどん兵衛内容量(g)96保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください使用の目安お湯の目安量:370mlアズワン品番65-0481-54原材料油揚げめん(小麦粉(国内製造)、植物油脂、食塩、植物性たん白、こんぶエキス、大豆食物繊維、糖類)、かやく(味付油揚げ、かまぼこ)、スープ(食塩、糖類、魚粉、粉末しょうゆ、かつおぶし調味料、デキストリン、七味唐辛子、ねぎ)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、増粘剤(アラビアガム)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)、カラメル色素、乳化剤、香料、香辛料抽出物、pH調整剤、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料、パプリカ色素、クチナシ色素、チャ抽出物、ビタミンB2、ビタミンB1、ベニコウジ色素、(一部に小麦・乳成分・ごま・さば・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー小麦,乳,ごま,さば,大豆,ゼラチン入数(個)12栄養成分(1食(96g)当たり)エネルギー:435kcal、たんぱく質:9.7g、脂質:18.6g、炭水化物:57.3g、食塩相当量:4.7g、ビタミンB1:0.25mg、ビタミンB2:0.28mg、カルシウム:207mg内容量1箱(97g×12個)