曜日別特売

はごろもフーズ いわしで健康 ごまみそ煮 90g x12

はごろもフーズ いわしで健康 ごまみそ煮 90g x12 - はごろもフーズ

いわしで健康(100g缶)と比較し、25%減塩。開けやすいパウチ容器を採用。もう1品おかずがほしいときや、ちょっとしたおつまみにも手軽にお召し上がりいただけ、ご飯のお供にも最適です。いわしには、DHA・EPA・カルシウムが含まれています。一人前の食べきりサイズ。

内容量1箱(90g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
772354644902560041973
オープン
2,598
2,806(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

缶詰」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする