NSP
Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)スターターキット
機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP
材質
スーパーチタン加工、ポリエステル100%
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77305279
NC-1122/杢グレー/M + SKSP02B
杢グレー
M
64
116
77~最大107
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305288
NC-1122/杢グレー/L + SKSP02B
杢グレー
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305297
NC-1122/杢グレー/2L + SKSP02B
杢グレー
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305306
NC-1122/杢グレー/3L + SKSP02B
杢グレー
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305315
NC-1122/杢グレー/4L + SKSP02B
杢グレー
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305324
NC-1122/杢グレー/5L + SKSP02B
杢グレー
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305333
NC-1122/ネイビー/M + SKSP02B
ネイビー
M
64
116
77~最大107
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305349
NC-1122/ネイビー/L + SKSP02B
ネイビー
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305358
NC-1122/ネイビー/2L + SKSP02B
ネイビー
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305367
NC-1122/ネイビー/3L + SKSP02B
ネイビー
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305376
NC-1122/ネイビー/4L + SKSP02B
ネイビー
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305385
NC-1122/ネイビー/5L + SKSP02B
ネイビー
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305394
NC-1122/シルバー/M + SKSP02B
シルバー
M
64
116
77~最大107
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305403
NC-1122/シルバー/L + SKSP02B
シルバー
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305419
NC-1122/シルバー/2L + SKSP02B
シルバー
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305428
NC-1122/シルバー/3L + SKSP02B
シルバー
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305437
NC-1122/シルバー/4L + SKSP02B
シルバー
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305446
NC-1122/シルバー/5L + SKSP02B
シルバー
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305455
NC-1122/レッド/M + SKSP02B
レッド
M
64
116
77~最大107
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305464
NC-1122/レッド/L + SKSP02B
レッド
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305473
NC-1122/レッド/2L + SKSP02B
レッド
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305489
NC-1122/レッド/3L + SKSP02B
レッド
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305498
NC-1122/レッド/4L + SKSP02B
レッド
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305507
NC-1122/レッド/5L + SKSP02B
レッド
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305516
NC-1122/ハンターグリーン/M + SKSP02B
ハンターグリーン
M
64
116
77~最大107
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305525
NC-1122/ハンターグリーン/L + SKSP02B
ハンターグリーン
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305534
NC-1122/ハンターグリーン/2L + SKSP02B
ハンターグリーン
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305543
NC-1122/ハンターグリーン/3L + SKSP02B
ハンターグリーン
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305559
NC-1122/ハンターグリーン/4L + SKSP02B
ハンターグリーン
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77305568
NC-1122/ハンターグリーン/5L + SKSP02B
ハンターグリーン
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください