Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット

Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット - NSP

軽作業・レジャーにも最適なジェットスペーサー仕様のベスト
3Dエリ効果で新感覚の涼しさ

材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(内側仕切ポケット)出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)連続使用時間(時間)7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)セット内容セット品内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77307144NC-1121/杢グレー/S + SKSP02B杢グレーS6211272~最大10241
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307153NC-1121/杢グレー/M + SKSP02B杢グレーM6411677~最大10743
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307169NC-1121/杢グレー/L + SKSP02B杢グレーL6612082~最大11245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307178NC-1121/杢グレー/2L + SKSP02B杢グレー2L6812487~最大11747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307187NC-1121/杢グレー/3L + SKSP02B杢グレー3L7013292~最大12249
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307196NC-1121/杢グレー/4L + SKSP02B杢グレー4L7014097~最大12751
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307205NC-1121/杢グレー/5L + SKSP02B杢グレー5L70148102~最大13253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307214NC-1121/ネイビー/S + SKSP02BネイビーS6211272~最大10241
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307223NC-1121/ネイビー/M + SKSP02BネイビーM6411677~最大10743
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307239NC-1121/ネイビー/L + SKSP02BネイビーL6612082~最大11245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307248NC-1121/ネイビー/2L + SKSP02Bネイビー2L6812487~最大11747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307257NC-1121/ネイビー/3L + SKSP02Bネイビー3L7013292~最大12249
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307266NC-1121/ネイビー/4L + SKSP02Bネイビー4L7014097~最大12751
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307275NC-1121/ネイビー/5L + SKSP02Bネイビー5L70148102~最大13253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307284NC-1121/シルバー/S + SKSP02BシルバーS6211272~最大10241
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307293NC-1121/シルバー/M + SKSP02BシルバーM6411677~最大10743
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307309NC-1121/シルバー/L + SKSP02BシルバーL6612082~最大11245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307318NC-1121/シルバー/2L + SKSP02Bシルバー2L6812487~最大11747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307327NC-1121/シルバー/3L + SKSP02Bシルバー3L7013292~最大12249
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307336NC-1121/シルバー/4L + SKSP02Bシルバー4L7014097~最大12751
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307345NC-1121/シルバー/5L + SKSP02Bシルバー5L70148102~最大13253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307354NC-1121/レッド/M + SKSP02BレッドM6411677~最大10743
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307363NC-1121/レッド/L + SKSP02BレッドL6612082~最大11245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307379NC-1121/レッド/2L + SKSP02Bレッド2L6812487~最大11747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307388NC-1121/レッド/3L + SKSP02Bレッド3L7013292~最大12249
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307397NC-1121/レッド/4L + SKSP02Bレッド4L7014097~最大12751
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307406NC-1121/レッド/5L + SKSP02Bレッド5L70148102~最大13253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307415NC-1121/ハンターグリーン/M + SKSP02BハンターグリーンM6411677~最大10743
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307424NC-1121/ハンターグリーン/L + SKSP02BハンターグリーンL6612082~最大11245
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307433NC-1121/ハンターグリーン/2L + SKSP02Bハンターグリーン2L6812487~最大11747
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307449NC-1121/ハンターグリーン/3L + SKSP02Bハンターグリーン3L7013292~最大12249
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307458NC-1121/ハンターグリーン/4L + SKSP02Bハンターグリーン4L7014097~最大12751
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77307467NC-1121/ハンターグリーン/5L + SKSP02Bハンターグリーン5L70148102~最大13253
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする