曜日別特売

Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット

Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット - NSP

機能性重視派へ、段違いの涼しさを実現
ジェットスペーサーにより、どんな姿勢でも首筋から風が抜けやすく、より涼しく進化しました。

材質ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)セット内容セット品内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77309068NA-1011/ブルー/S + SKSP02BブルーS627611272~最大1024852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309077NA-1011/ブルー/M + SKSP02BブルーM647911677~最大1075054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309086NA-1011/ブルー/L + SKSP02BブルーL668212082~最大1125256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309095NA-1011/ブルー/2L + SKSP02Bブルー2L688512487~最大1175458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309104NA-1011/ブルー/3L + SKSP02Bブルー3L708813292~最大1225660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309113NA-1011/ブルー/4L + SKSP02Bブルー4L708714097~最大1275858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309129NA-1011/ブルー/5L + SKSP02Bブルー5L7088148102~最大1326058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309138NA-1011/シルバー/S + SKSP02BシルバーS627611272~最大1024852
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309147NA-1011/シルバー/M + SKSP02BシルバーM647911677~最大1075054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309156NA-1011/シルバー/L + SKSP02BシルバーL668212082~最大1125256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309165NA-1011/シルバー/2L + SKSP02Bシルバー2L688512487~最大1175458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309174NA-1011/シルバー/3L + SKSP02Bシルバー3L708813292~最大1225660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309183NA-1011/シルバー/4L + SKSP02Bシルバー4L708714097~最大1275858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309199NA-1011/シルバー/5L + SKSP02Bシルバー5L7088148102~最大1326058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309208NA-1011/モスグリーン/M + SKSP02BモスグリーンM647911677~最大1075054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309217NA-1011/モスグリーン/L + SKSP02BモスグリーンL668212082~最大1125256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309226NA-1011/モスグリーン/2L + SKSP02Bモスグリーン2L688512487~最大1175458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309235NA-1011/モスグリーン/3L + SKSP02Bモスグリーン3L708813292~最大1225660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309244NA-1011/モスグリーン/4L + SKSP02Bモスグリーン4L708714097~最大1275858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309253NA-1011/モスグリーン/5L + SKSP02Bモスグリーン5L7088148102~最大1326058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309269NA-1011/キャメル/M + SKSP02BキャメルM647911677~最大1075054
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309278NA-1011/キャメル/L + SKSP02BキャメルL668212082~最大1125256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309287NA-1011/キャメル/2L + SKSP02Bキャメル2L688512487~最大1175458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309296NA-1011/キャメル/3L + SKSP02Bキャメル3L708813292~最大1225660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309305NA-1011/キャメル/5L + SKSP02Bキャメル5L7088148102~最大1326058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309314NA-1011/ラベンダー/L + SKSP02BラベンダーL668212082~最大1125256
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309323NA-1011/ラベンダー/2L + SKSP02Bラベンダー2L688512487~最大1175458
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309339NA-1011/ラベンダー/3L + SKSP02Bラベンダー3L708813292~最大1225660
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309348NA-1011/ラベンダー/4L + SKSP02Bラベンダー4L708714097~最大1275858
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77309357NA-1011/ラベンダー/5L + SKSP02Bラベンダー5L7088148102~最大1326058
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする