曜日別特売

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)スターターキット - NSP

炎天下の屋外作業を涼しく快適にする上部ファン仕様半袖
上部ファン効果でリフト作業や安全ベスト等にも対応、服前面にもスペーサーを設置したことで、フルハーネスを上から着用した際に、より確実にスペースを確保します。

材質スーパーチタン加工、ポリエステル100%出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)セット内容セット品内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77310023ND-1122/ハンターグリーン/S + SKSP02GハンターグリーンS6211272~最大1024822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310039ND-1122/ハンターグリーン/M + SKSP02GハンターグリーンM6411677~最大1075023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310048ND-1122/ハンターグリーン/L + SKSP02GハンターグリーンL6612082~最大1125224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310057ND-1122/ハンターグリーン/2L + SKSP02Gハンターグリーン2L6812487~最大1175425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310066ND-1122/ハンターグリーン/3L + SKSP02Gハンターグリーン3L7013292~最大1225626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310075ND-1122/ハンターグリーン/4L + SKSP02Gハンターグリーン4L7014097~最大1275827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310084ND-1122/ハンターグリーン/5L + SKSP02Gハンターグリーン5L70148102~最大1326027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310093ND-1122/ネイビー/S + SKSP02GネイビーS6211272~最大1024822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310109ND-1122/ネイビー/M + SKSP02GネイビーM6411677~最大1075023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310118ND-1122/ネイビー/L + SKSP02GネイビーL6612082~最大1125224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310127ND-1122/ネイビー/2L + SKSP02Gネイビー2L6812487~最大1175425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310136ND-1122/ネイビー/3L + SKSP02Gネイビー3L7013292~最大1225626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310145ND-1122/ネイビー/4L + SKSP02Gネイビー4L7014097~最大1275827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310154ND-1122/ネイビー/5L + SKSP02Gネイビー5L70148102~最大1326027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310163ND-1122/シルバー/S + SKSP02GシルバーS6211272~最大1024822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310179ND-1122/シルバー/M + SKSP02GシルバーM6411677~最大1075023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310188ND-1122/シルバー/3L + SKSP02Gシルバー3L7013292~最大1225626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310197ND-1122/シルバー/4L + SKSP02Gシルバー4L7014097~最大1275827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310206ND-1122/シルバー/5L + SKSP02Gシルバー5L70148102~最大1326027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310215ND-1122/レッド/S + SKSP02GレッドS6211272~最大1024822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310224ND-1122/レッド/M + SKSP02GレッドM6411677~最大1075023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310233ND-1122/レッド/L + SKSP02GレッドL6612082~最大1125224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310249ND-1122/レッド/2L + SKSP02Gレッド2L6812487~最大1175425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310258ND-1122/レッド/3L + SKSP02Gレッド3L7013292~最大1225626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310267ND-1122/レッド/4L + SKSP02Gレッド4L7014097~最大1275827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310276ND-1122/レッド/5L + SKSP02Gレッド5L70148102~最大1326027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310285ND-1122/杢グレー/S + SKSP02G杢グレーS6211272~最大1024822
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310294ND-1122/杢グレー/M + SKSP02G杢グレーM6411677~最大1075023
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310303ND-1122/杢グレー/L + SKSP02G杢グレーL6612082~最大1125224
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310319ND-1122/杢グレー/2L + SKSP02G杢グレー2L6812487~最大1175425
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310328ND-1122/杢グレー/3L + SKSP02G杢グレー3L7013292~最大1225626
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310337ND-1122/杢グレー/4L + SKSP02G杢グレー4L7014097~最大1275827
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310346ND-1122/杢グレー/5L + SKSP02G杢グレー5L70148102~最大1326027
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする