NSP
Nクールウェア 上部ファン(長袖)+空調服(R)スターターキット
段違いの涼しさを実現したハイスペックジェットスペーサータイプ
さらに上部ファン・3Dエリを備え、機能性を向上しました
材質
ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ、長袖(上部ファン仕様)
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
裄丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77310355
NA-1122/杢グレー/S + SKSP02G
杢グレー
S
62
76
112
72~最大102
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310364
NA-1122/杢グレー/M + SKSP02G
杢グレー
M
64
79
116
77~最大107
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310373
NA-1122/杢グレー/L + SKSP02G
杢グレー
L
66
82
120
82~最大112
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310389
NA-1122/杢グレー/2L + SKSP02G
杢グレー
2L
68
85
124
87~最大117
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310398
NA-1122/杢グレー/3L + SKSP02G
杢グレー
3L
70
88
132
92~最大122
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310407
NA-1122/杢グレー/4L + SKSP02G
杢グレー
4L
70
87
140
97~最大127
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310416
NA-1122/杢グレー/5L + SKSP02G
杢グレー
5L
70
88
148
102~最大132
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310425
NA-1122/ネイビー/S + SKSP02G
ネイビー
S
62
76
112
72~最大102
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310434
NA-1122/ネイビー/L + SKSP02G
ネイビー
L
66
82
120
82~最大112
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310443
NA-1122/ネイビー/2L + SKSP02G
ネイビー
2L
68
85
124
87~最大117
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310459
NA-1122/ネイビー/3L + SKSP02G
ネイビー
3L
70
88
132
92~最大122
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310468
NA-1122/ネイビー/4L + SKSP02G
ネイビー
4L
70
87
140
97~最大127
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310477
NA-1122/ネイビー/5L + SKSP02G
ネイビー
5L
70
88
148
102~最大132
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310486
NA-1122/シルバー/M + SKSP02G
シルバー
M
64
79
116
77~最大107
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310495
NA-1122/シルバー/2L + SKSP02G
シルバー
2L
68
85
124
87~最大117
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310504
NA-1122/シルバー/3L + SKSP02G
シルバー
3L
70
88
132
92~最大122
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310513
NA-1122/シルバー/4L + SKSP02G
シルバー
4L
70
87
140
97~最大127
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310529
NA-1122/シルバー/5L + SKSP02G
シルバー
5L
70
88
148
102~最大132
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310538
NA-1122/レッド/S + SKSP02G
レッド
S
62
76
112
72~最大102
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310547
NA-1122/レッド/M + SKSP02G
レッド
M
64
79
116
77~最大107
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310556
NA-1122/レッド/L + SKSP02G
レッド
L
66
82
120
82~最大112
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310565
NA-1122/レッド/2L + SKSP02G
レッド
2L
68
85
124
87~最大117
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310574
NA-1122/レッド/3L + SKSP02G
レッド
3L
70
88
132
92~最大122
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310583
NA-1122/レッド/4L + SKSP02G
レッド
4L
70
87
140
97~最大127
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310599
NA-1122/レッド/5L + SKSP02G
レッド
5L
70
88
148
102~最大132
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310608
NA-1122/ハンターグリーン/S + SKSP02G
ハンターグリーン
S
62
76
112
72~最大102
48
52
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310617
NA-1122/ハンターグリーン/M + SKSP02G
ハンターグリーン
M
64
79
116
77~最大107
50
54
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310626
NA-1122/ハンターグリーン/L + SKSP02G
ハンターグリーン
L
66
82
120
82~最大112
52
56
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310635
NA-1122/ハンターグリーン/2L + SKSP02G
ハンターグリーン
2L
68
85
124
87~最大117
54
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310644
NA-1122/ハンターグリーン/3L + SKSP02G
ハンターグリーン
3L
70
88
132
92~最大122
56
60
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310653
NA-1122/ハンターグリーン/4L + SKSP02G
ハンターグリーン
4L
70
87
140
97~最大127
58
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77310669
NA-1122/ハンターグリーン/5L + SKSP02G
ハンターグリーン
5L
70
88
148
102~最大132
60
58
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください