NSP
Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット
視認性を確保し安全と快適を融合した反射材ベスト
反射材付の為、林業や道路工事等、安全の為に視認性を高めたい方にお勧め
材質
ポリエステル、スーパーチタン加工、タチエリ・ベスト(反射材仕様)
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)
セット内容
セット品
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77312218
NC-1071/オレンジ/M + SKSP02G
オレンジ
M
64
116
77~最大107
43
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312227
NC-1071/オレンジ/L + SKSP02G
オレンジ
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312236
NC-1071/オレンジ/2L + SKSP02G
オレンジ
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312245
NC-1071/オレンジ/3L + SKSP02G
オレンジ
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312254
NC-1071/オレンジ/4L + SKSP02G
オレンジ
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312263
NC-1071/オレンジ/5L + SKSP02G
オレンジ
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312279
NC-1071/シルバー/S + SKSP02G
シルバー
S
62
112
72~最大102
41
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312288
NC-1071/シルバー/L + SKSP02G
シルバー
L
66
120
82~最大112
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312297
NC-1071/シルバー/2L + SKSP02G
シルバー
2L
68
124
87~最大117
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312306
NC-1071/シルバー/3L + SKSP02G
シルバー
3L
70
132
92~最大122
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312315
NC-1071/シルバー/4L + SKSP02G
シルバー
4L
70
140
97~最大127
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312324
NC-1071/シルバー/5L + SKSP02G
シルバー
5L
70
148
102~最大132
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください