NSP
Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)スターターキット
手触り・肌触りも良く着心地に優れる綿100%ジェットスペーサー仕様のベスト
風が通り抜ける清涼感
材質
綿、タチエリ・ベスト
出力
7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)
約8(LIACRの場合)
バッテリー容量(mAh)
6500(46.8wh)
連続使用時間(時間)
7.2V:約8、6V:約12、5V:約18、3.3V:24以上(空調服/FAN2200使用時)
セット内容
セット品
混率(%)
綿100
内容量
1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77312333
NC-2011/ネイビー/M + SKSP02G
ネイビー
M
64
116
77~最大107
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312349
NC-2011/ネイビー/L + SKSP02G
ネイビー
L
66
120
82~最大112
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312358
NC-2011/ネイビー/2L + SKSP02G
ネイビー
2L
68
124
87~最大117
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312367
NC-2011/ネイビー/3L + SKSP02G
ネイビー
3L
70
132
92~最大122
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312376
NC-2011/ネイビー/4L + SKSP02G
ネイビー
4L
70
140
97~最大127
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312385
NC-2011/シルバー/M + SKSP02G
シルバー
M
64
116
77~最大107
45
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312394
NC-2011/シルバー/L + SKSP02G
シルバー
L
66
120
82~最大112
47
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312403
NC-2011/シルバー/2L + SKSP02G
シルバー
2L
68
124
87~最大117
49
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312419
NC-2011/シルバー/3L + SKSP02G
シルバー
3L
70
132
92~最大122
51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77312428
NC-2011/シルバー/4L + SKSP02G
シルバー
4L
70
140
97~最大127
53
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください