曜日別特売

Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット

Nクールウェア ベストタイプ+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット - NSP

手触り・肌触りも良く着心地に優れる綿100%ジェットスペーサー仕様のベスト
風が通り抜ける清涼感

材質綿、タチエリ・ベスト出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時)セット内容セット品混率(%)綿100内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
裾廻り(cm)
肩幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77316786NC-2011/ネイビー/M + SKSP01ネイビーM6411677~最大10745
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316795NC-2011/ネイビー/L + SKSP01ネイビーL6612082~最大11247
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316804NC-2011/ネイビー/2L + SKSP01ネイビー2L6812487~最大11749
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316813NC-2011/ネイビー/3L + SKSP01ネイビー3L7013292~最大12251
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316829NC-2011/ネイビー/4L + SKSP01ネイビー4L7014097~最大12753
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316838NC-2011/シルバー/M + SKSP01シルバーM6411677~最大10745
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316847NC-2011/シルバー/L + SKSP01シルバーL6612082~最大11247
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316856NC-2011/シルバー/2L + SKSP01シルバー2L6812487~最大11749
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316865NC-2011/シルバー/3L + SKSP01シルバー3L7013292~最大12251
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77316874NC-2011/シルバー/4L + SKSP01シルバー4L7014097~最大12753
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする