小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付

小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 - 金沢車輌小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 - 金沢車輌小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 - 金沢車輌小型静音ステンレス台車(両ハンドル固定式)ハンドブレーキ付 - 金沢車輌

軽量な静音樹脂台車にSUS304製ステンレスカバーを取り付けた静音ステンレス台車です。
手を離すと自動でロックのかかるオートブレーキタイプで事故を未然に防ぎ安全です
ハンドル取付ボルトやバンパー取付ネジにもステンレス製を採用。
積載面を含む使用面は全てSUS304ステンレスを採用することにより高い防錆性を実現。
医療用、食品用などあらゆる分野で使用が可能な台車です。
安心・安全・高品質の純日本製です。
特許取得製品

質量(kg)17.5シルバー高さ(mm)905キャスター静音ゴムキャスター固定×2個、自在×2個均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)790キャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)、ハンドブレーキ機構金具:スチール荷台寸法(奥行)(mm)455騒音対策静かブレーキ/ストッパーハンドブレーキ付材質(荷台)ステンレス(SUS304)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77336885SUSHB-103GS
オープン
139,800
153,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする