16cmコアキシャル2ウェイスピーカー
Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。
さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。
低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。
またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)30
再生周波数帯域(Hz)34~58000
音圧レベル(dB)出力:91
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)0.702
付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
内容量1セット(2個)
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2025-08-04
- 用途:
- 車のスピーカー交換
ねじの切り込みがたくさんあるので色んなタイプにもつけられるので便利。
音もいいです。
2023-06-11
- 用途:
- エスティマ50系のリヤスピーカーの交換
アートビデオフクイ 様
(その他業種)
純正の経年劣化によるボコボコ音のこもり改善のために購入。