曜日別特売

溶接チェーン カット品 ステンレス

溶接チェーン カット品 ステンレス - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス - ラクテム溶接チェーン カット品 ステンレス - ラクテム

本品は浅野金属工業製です。チェーンはカット済み、保護チューブの有無をお選びいただけます。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。

用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。使用荷重(kg)120材質(チューブ)保護:軟質塩化ビニル(透明)材質(チェーン)SUS304内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
長さ(m)
チェーン長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77337113WCS1保護チューブ無1L:1
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
77337129WCS2保護チューブ無2L:2
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
77337138WCS3保護チューブ無3L:3
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
77337147WCS4保護チューブ無4L:4
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
77337156WCS5保護チューブ無5L:5
オープン
5,598
6,158(税込)
5日以内出荷
77337165WCS10保護チューブ無10L:10
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
77337174WCST1保護チューブ有1L:1
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
77337183WCST2保護チューブ有2L:2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
77337199WCST3保護チューブ有3L:3
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
77337208WCST4保護チューブ有4L:4
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
77337217WCST5保護チューブ有5L:5
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
77337226WCST10保護チューブ有10L:10
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする