好川産業
ミニ小判型ブラシ
従来の小判型ブラシ(ナイロン)のミニタイプが新登場!
手軽に持ち運べてポケットに入れても不快感がありません。
様々な用途に対応できる万能型小判ブラシです。
用途
DIY、各メンテナンス、汚れ落とし、塗装現場、キャンプ、釣り、スポーツ用具のメンテナンスなどに最適
材質
ナイロン
行数
5
毛色
黒
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
80×35×30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77359416
614041
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください