T/D パッチングケーブル

T/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True Dyna

ミキサー、アンプ等とシンセサイザー、MIDI 音源等の接続に

タイプPhone×2/Stereo Phone内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77366705TD-10PSP (1m Phone×2/StPhone)1
1,500
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366714TD-20PSP (2m Phone×2/StPhone)2
1,700
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366723TD-30PSP (3m Phone×2/StPhone)3
1,900
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366739TD-50PSP (5m Phone×2/StPhone)5
2,200
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366748TD-70PSP (7m Phone×2/StPhone)7
2,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする