T/D パッチングケーブル

T/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True Dyna

ミキサー、AVアンプ、MD、CD等の接続に

タイプRCA×2/RCA×2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77366757TD-10RC2 (1m RCA×2/RCA×2)1
1,500
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366766TD-20RC2 (2m RCA×2/RCA×2)2
1,700
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366775TD-30RC2 (3m RCA×2/RCA×2)3
1,800
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366784TD-50RC2 (5m RCA×2/RCA×2)5
2,100
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366793TD-70RC2 (7m RCA×2/RCA×2)7
2,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする