T/D パッチングケーブル

T/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True DynaT/D パッチングケーブル - True Dyna

ポータブルCD等のヘッドフォン端子とミキサー等の接続に

タイプStereo Mini/RCA×2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77366854TD-10SMRC (1m StMini/RCA×2)1
1,500
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366863TD-20SMRC (2m StMini/RCA×2)2
1,700
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366879TD-30SMRC (3m StMini/RCA×2)3
1,800
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366888TD-50SMRC (5m StMini/RCA×2)5
2,200
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
77366897TD-70SMRC (7m StMini/RCA×2)7
2,700
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする