曜日別特売

ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】

ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 - Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 - Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 - Western Digital(ウエスタンデジタル)ハードウエア暗号化対応大容量外付けハードディスク【My Book(2021)】 - Western Digital(ウエスタンデジタル)

My Bookは、AES 256ビットハードウェア暗号化対応の大容量外付けハードディスクです。 信頼性の高いウエスタンデジタル製HDDを搭載し、安心の3年保証付きです。

インターフェイスUSB3.0ハードウェア暗号化対応対応OSWindows10/Windows8.1、MacOS10.13以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139.3×49×170.6使用温度範囲(℃)5~35(動作時)、-20~65(非動作時)付属品USB3.0ケーブル、ACアダプター、保証規定グリーン購入法適合ブラック内容量1台
注意
※Apple Time Machineを利用する際、初期設定時にMac用にフォーマットされるため、データが消去されますのでご注意ください。
※個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(TB)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77361035WDBBGB0060HBK-JEEX61050
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77361026WDBBGB0040HBK-JEEX41000
オープン
32,980
36,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77361044WDBBGB0080HBK-JEEX8960
オープン
53,980
59,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77361053WDBBGB0120HBK-JEEX12970
オープン
74,980
82,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする