曜日別特売

液晶保護フィルム Surface Laptop Studio 14.4インチ (2022年) ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ フィルター

液晶保護フィルム Surface Laptop Studio 14.4インチ (2022年) ペーパーライク 反射防止 上質紙タイプ フィルター - エレコム

液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・紙心地タイプの反射防止フィルム。

対応インチサイズ14.4インチ対応機種Microsoft Surface Laptop Studio (14.4インチ) ※2022年4月時点での情報反射防止対応可視光線透過率(%)約91表面硬度3H寸法(幅W×高さH)(mm)318×216.5フィルター厚さ(mm)0.18(他保護シート面0.08)材質接合面:シリコン、外側:PETセット内容液晶保護フィルム×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77361857EF-MSLSFLAPL
6,170
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする