複数名のオンライン会議で使いやすい、コンパクトな会議用スピーカーフォンです。参加者の声をしっかり拾い、相手側からの音声もクリアに聞こえる多彩な機能を搭載。オンライン会議の音声トラブルを減らし、高品質な通話環境を整えます。有線・無線の両方で接続が可能です。
色ブラック通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0出力Bluetooth Power Class2通信距離(m)最大約10※障害物なきこと対応プロファイルA2DP,AVRCP,HFP, HSP対応コーデックSBC再生周波数帯域(Hz)【A2DP】20~20000マルチポイント非対応規格【対応コンテンツ保護】SCMS-T連続通話時間(時間)最大約12電源充電式リチウムイオン電池対応機種Bluetoothに対応またはUSB-A端子を装備したパソコン ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120(ケーブル含まず)スピーカーユニット約Φ40mmスピーカーダイナミック型最大出力(W)実用4周波数特性140~20,000HzマイクロホンMEMS指向性【マイク】無指向性周波数帯域(Hz)【マイク】100~8000質量(g)約300付属品USBケーブル(USBーAーUSB TypeーC(TM))保証期間1年間定格電圧(V)DC5インピーダンス(Ω)4仕様【最大登録可能台数】6台、【マイク・収音範囲】半径約2.5m、【マイク・推奨人数】約4~6名インターフェースパソコンとの接続:USB-AまたはBluetoothヘッドセットとの接続(出力):Φ3.5mmミニジャック充電時間(時間)約3各種認証TELEC周波数帯域(GHz)2.4帯再生時間(時間)【連続最大】約15マイクミュート有内容量1個