スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning

スマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning - bitstrongスマートフォン用USBケーブル Type-A(2.0) 3in1 Micro USB Type-B+USB Type-C+Lightning - bitstrong
(5件のレビュー)

3in1のマルチUSB充電ケーブル(赤)。
入力側:Type-A。出力側:Micro USB 、Type-C、Lightningの3つに分かれており、この1本で充電できます。
電源の数に限りあるカフェ、車内、旅行での使用に最適です。
頑丈なPVC素材のガードで断線しづらくなっています。
※データ転送はできません。

長さ(m)1ケーブル種類ストレート適合用途充電用内容量1本
注意
※3種類を同時に充電可能ですが、入力電源のワット数が小さいと時間を要したり、充電できないことがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77362234BS-USBSG1-BCL
1,439
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77362234
2024-11-28
用途: 車載での充電
農・林・水産業

タイプcの端子ですが、普通に挿しても充電しません。斜めに端子を押していると充電します。試しに折れるのを覚悟でペンチで端子を僅かに曲げたところ充電するようになりました。

1が参考にしています
対象商品 : 77362234
2024-04-22
用途: スマホの充電器として
ユニ建材有限会社鉱業

スマホの充電器としてスマホ充電器 AC充電器とセットで購入。同じ充電するなら一種類のスマホだけではなく、数種類使用できるタイプが便利と思い購入。
今やタブレット等の充電をすることも考えると、本件のような三役方式が便利と思います。

対象商品 : 77362234
2024-05-03
用途: 普段に
株式会社イマイカーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

iPhone15に使用予定でした。
Cタイプが一番の目的でしたが、Cタイプのみ充電しません。
他の機器にはCタイプ充電するので断線ではありません。
なぜでしょう?

2が参考にしています
対象商品 : 77362234
2024-07-13
用途: 充電
製造業

Type-cは充電できない。
他の方も書かれていますが、欠陥品があるようです。
購入時は注意が必要。

1が参考にしています
対象商品 : 77362234
2022-09-01
用途: 車の中でスマートフォン充電用に
株式会社須藤オルガン工房

各種USB端子があるので各人が持っているスマートフォンに対応できて仕事に出るときに便利にしている。
耐久性もありそうに感じる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする