曜日別特売

Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C

Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C - bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C - bitstrongAndroid用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C - bitstrong
(1件のレビュー)

Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C
USB Type-Cケーブル

用途Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
コネクタ形状
ケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77362277BS-USBSG1-ACH1USB Type-Cストレート
357
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77362277
2022-09-01
用途: 泊りの出張に持参
株式会社須藤オルガン工房

アンドロイドスマートフォンを使っているが、出張洗面道具に入れている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする