bitstrong
Android用USBケーブル Type-A(2.0)、USB Type-C
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C
USB Type-Cケーブル
用途
Android用USB Type-A(2.0)ケーブル、USB Type-C仕様のケーブル
色
白
長さ(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C
ケーブル種類
ストレート
内容量
1セット(1m×3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
長さ(m)
色
ケーブル種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77362286
BS-USBSG1-ACH3S
USB Type-C
1
白
ストレート
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください